text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
8W278236
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Klingspor Lame de scie diamant DT 900 B diamant 125X2,4X22,23
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8W278236
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.4
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.4
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
2.4
Hauteur de segment (mm)
12
Segmentation
Denté
Nombre de segments
9
Marque
Klingspor
Code Douanier
68042100
Model
DT 900 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8W278236
EAN
4014855217991
UBB
500636784406
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
325208