text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
9P294747
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Klingspor Lame de scie diamant DT 600 F diamant 115X1,6X22,23
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9P294747
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
1.6
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
1.6
Hauteur de segment (mm)
7
Segmentation
Denté
Marque
Klingspor
Code Douanier
68042100
Model
DT 600 F Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9P294747
EAN
4014855218547
UBB
500636789603
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
325368