text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Bande de ponçage K150 0


Avantages: Support robuste avec renfort arrière - Jointage forme spirale, forme cylindrique - Utilisation universelle dans la métallurgie - Forte agressivité si on le monte sur le support caoutchouc GK 555

Numéro d'article S0166.000.150
Largeur 22
Diamètre de l'alésage 22
Type d'appareil -
Longueur (mm) 20
Matériau du support Coton
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 22
Diamètre de l'alésage 22
Type d'appareil -
Longueur (mm) 20
Matériau du support Coton
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 150
Particularité de la bride à boucle Autre
Motif de trou Sans
Marque Klingspor

La description

CS 310 X Coupes abrasives, 22 x 20 mm Grain 150.Anneaux

Numéros d'articles

Numéro d'article S0166.000.150
EAN 4014855012916
UBB 240216430365
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11569
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.