text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Bande de ponçage 150X80X20 0


Avantages: Bloc universel manuel pour le nettoyage et la finition - Peut être utilisée sur différents types de matériaux - Le nettoyage est amélioré grâce à l’utilisation d’additifs - Abrasion douce grâce à la structure élastique - Peut-être utilisée jusqu’à usure complète

Numéro d'article 0T232777
Largeur 150
Épaisseur (mm) 20
Longueur (mm) 80
Matériau du support Plastique
Granulation 30
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 150
Épaisseur (mm) 20
Longueur (mm) 80
Matériau du support Plastique
Granulation 30
Adapté à la riche dure Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la pierre Oui
Adapté à la peinture Oui
Adapté au verre Oui
Type de particule Carbure de silicium
Avec poignée Non
Marque Klingspor
Model SFK 655
Type Hand Block

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T232777
EAN 4014855064175
UBB 500513284041
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13804
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.