text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Manette indexable avec bouchon de protection, insert fileté Argent Acierinoxydable 1.4308/1.4305 Polissageélectrolytique/brillant M8X80X20


Numéro d'article
Marque Kipp
Couleur Argent
D1_MM 21
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4308/1.4305
Revêtement Électrolytiquebrillant/brillant
Filetage Filetage métrique
Emballé par 1

Spécifications

Marque Kipp
Couleur Argent
D1_MM 21
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4308/1.4305
Revêtement Électrolytiquebrillant/brillant
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 166
Info Matière: Poignée en Inox 1.4308. Autres composants en Inox 1.4305.Finition: Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée. Autres éléments en acier naturel
Code Douanier 7318159590

Dimensions

A 80
A1 91
B 11
D 16
D1 21
D2 22
H 41.5
H2 24
H3 54.5
H4 58.5
H1 10
Nombre de dents 22
L 20
X 8

Numéros d'articles

Numéro d'article 58070.081.020
EAN 4059245100002
UBB 500689650579
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0124.9308X20

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.