text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Levier à serrage rapide, insert taraudé Noir Acier inoxydable 1.4305, poignée en plastique M6


Numéro d'article
Marque Kipp
Couleur Noir
D1_MM 18.1
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4305
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 23.6
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Kipp
Couleur Noir
D1_MM 18.1
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4305
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 23.6
Info Matière: Poignée de manutention et rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre, PA 66. Axe d'articulation en Inox 1.4305. Goujon et rondelle en inox 1.4305.Finition: Poignée noire ou rouge signalisation RAL3020. Rondelle de pression noire. Axe d'articulation naturel. Goujon et rondelle passivés bleu ou Inox naturel.Nota: Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps), ce qui peut diminuer la force de serrage.
Code Douanier 7318190090

Dimensions

A 71.5
A1 79.6
B 22
B1 16
Force manuelle FH (N) 125
D 6
D1 18.1
D2 9
F 2.5
H 14
H1 23.4
S 1.15

Numéros d'articles

Numéro d'article 58143.060.001
EAN 4059245029877
UBB 500689999810
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0646.1531106

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.