text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

KIPP Doigt d’indexage sans encoche d'arrêt, avec contre-écrou Acier inoxydable 1.4305, doigt d'indexage non trempé, poignée en plastique 6MM


Cod Articol
Marque Kipp
D1_MM 12
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4305
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 37.6
Info Matière: Doigt d'indexage non traité: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4305. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Marque Kipp
D1_MM 12
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4305
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 37.6
Info Matière: Doigt d'indexage non traité: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4305. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Code Douanier 8466209800

Dimensiuni

D 6
D1 12
D2 25
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 20
L2 8
L3 17
L 51.7
P 1.5
SW1 14
SW2 19

Numerele articolelor

Cod Articol 58572.000.006
EAN 4059245010950
UBB 500689863016
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0338.12206

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.