text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Doigt d’indexage sans encoche d'arrêt, avec contre-écrou Acier inoxydable 1.4305, doigt d'indexage non trempé, poignée en plastique 5MM


Numéro d'article
Marque Kipp
D1_MM 10
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4305
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 25.3
Info Matière: Doigt d'indexage non traité: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4305. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Kipp
D1_MM 10
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4305
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 25.3
Info Matière: Doigt d'indexage non traité: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4305. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Code Douanier 8466209800

Dimensions

D 5
D1 10
D2 21
F1 = springiness beginning in N 5
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 17
L2 7
L3 15
L 43.5
P 1
SW1 13
SW2 17

Numéros d'articles

Numéro d'article 58572.000.005
EAN 4059245010943
UBB 500689862935
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0338.12105

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.