Doigt d’indexage à corps lisse sans collerette, avec doigt fileté
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable
Doigt d’indexage à corps lisse sans collerette, avec doigt fileté
58633
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
KIPP Doigt d’indexage à corps lisse sans collerette, avec doigt fileté Acier inoxydable soudable 1.4301, doigt d'indexage non trempé
Previous
Next
Numéro d'article
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4301
Info
Matière: Corps 1.4301 soudable. Doigt d'indexage 1.4305. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Sur le doigt fileté, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique ou d’une commande à distance. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.
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
1.4301
Info
Matière: Corps 1.4301 soudable. Doigt d'indexage 1.4305. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Sur le doigt fileté, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique ou d’une commande à distance. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.