text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

KIPP Doigt d’indexage à corps lisse sans tête avec anneau Acier inoxydable soudable 1.4301, doigt d'indexage non trempé

Objednací číslo
Marque Kipp
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4301
Info Matière: Doigt d'indexage non trempé: Corps 1.4301 soudable. Doigt d'indexage 1.4305. Anneau 1.4310, naturel.Finition: Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. L'anneau permet d'automatiser le doigt d’indexage, p. ex. à l’aide d'un vérin pneumatique ou d’une commande à distance. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.

Specifikace

Marque Kipp
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4301
Info Matière: Doigt d'indexage non trempé: Corps 1.4301 soudable. Doigt d'indexage 1.4305. Anneau 1.4310, naturel.Finition: Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. L'anneau permet d'automatiser le doigt d’indexage, p. ex. à l’aide d'un vérin pneumatique ou d’une commande à distance. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.