text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-câble longueur 165 mm revêtement en plastique KNIPEX


Cisaille à câble coupe nette et lisse sans écrasement ni déformation. coupe facile avec une seule main. articulation boulonnée réglable, vis autoserrante. Coupe les câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusquà Ø 15 mm (50 mm²). Ne convient pas aux fils dacier et aux conducteurs en cuivre tréfilé. Lames trempées et rectifiées avec précision. Avec protection. - Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : 50mm²- Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : Ø 15mm- AWG : 1 / 0

Numéro d'article K1161.111.165
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 15
Section de câble max. (mm²) 50
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 165
Finition/actionnement Une main mécanique
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 15
Section de câble max. (mm²) 50
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 165
Finition/actionnement Une main mécanique
Adapté à un conducteur massif Non
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 170
Code Douanier 82033000
Type Cable Shear

La description

Cisaille à câble coupe nette et lisse sans écrasement ni déformation. coupe facile avec une seule main. articulation boulonnée réglable, vis autoserrante. Coupe les câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusquà Ø 15 mm (50 mm²). Ne convient pas aux fils dacier et aux conducteurs en cuivre tréfilé. Lames trempées et rectifiées avec précision. Avec protection. - Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : 50mm²- Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : Ø 15mm- AWG : 1 / 0

Numéros d'articles

Numéro d'article K1161.111.165
EAN 4003773040323
UBB 203106012552
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 95 11 165
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.