text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu tournevis de mécanique de précision 269 T11 01 11 pièces fente/PH/TX/6 WIHA


Avec lames interchangeables combinées et poignée télescopique. Longueur des lames variable, réglable de 18 à 90 mm. Lames en acier chrome-vanadium-molybdène, Ø 4 mm. Chromé mat. Pointes des lames ChromTop® Contenu : 1 poignée télescopique SoftFinish® multi-composants (110 mm) 1 lame pour vis à fente dans chacune des tailles de 1,5 à 3,0 / de 2,0 à 3,5 / de 2,5 à 4,0 mm 1 lame pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles de 000 à 00 / de 0 à 1 1 lame pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles de T 6 à 8 / de 7 à 9 1 lame pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 1,5 / 2,0 / 2,5 mm (1 côté six pans/ 1 côté six pans avec tête sphérique)

Numéro d'article 7Y954708
Emballage Autre
Nombre de tournevis cruciformes PH 3
Nombre de tournevis plats 3
Nombre de tournevis Torx 2
Nombre total d'outils 11
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Autre
Nombre de tournevis cruciformes PH 3
Nombre de tournevis plats 3
Nombre de tournevis Torx 2
Nombre total d'outils 11
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Marque Wiha
Model SYSTEM 4

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Y954708
EAN 4010995278205
UBB 500583347694
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 27820
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.