text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de forets marteaux Expert plus 7X 5 pièces SDS Plus cassette plastique avec


Perçage durable du béton armé. Avec Carbide Technology. Pénètre efficacement à travers l’armature. Adapté à tous les marteaux perforateurs SDS Plus

Numéro d'article 5U599758
Emballage Boîte en plastique
Système d'enregistrement SDS-plus
Diamètre (mm) 5 - 10
Nombre total d'outils 5
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Système d'enregistrement SDS-plus
Diamètre (mm) 5 - 10
Nombre total d'outils 5
Matière de coupe Autre
Nombre de forets pour le béton 5
Marque Bosch
Type Expert SDS Plus-7X Hammer Drill Bit set

La description

Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t jam and presents no weakness on impact. For construction professionals drilling concrete and reinforced concrete regularly, for example for fixings and installations, the Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammer Drill Bit offers peerless performance, reliability and longevity. It is THE EXPERT accessory for SDS plus rotary hammer drills.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U599758
EAN 4059952532714
UBB 500718662017
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900197
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.