text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de forets hélicoïdaux DIN 338 type N D. nominal 1-10 x 0,5 mm HSS 19 pièces


HSS. DIN 338. Type N. Angle de pointe de 118°. Profil rectifié. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Pour le perçage d’acier et de fonte

Numéro d'article 7R796849
Emballage Coffre
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Diamètre (mm) 1 - 10
Nombre total d'outils 19
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Diamètre (mm) 1 - 10
Nombre total d'outils 19
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Nombre de forets pour le verre 0
Nombre de forets pour la céramique 0
Nombre de forets pour carrelage 0
Nombre de forets universels 0
Nombre de forets pour le béton 0
Nombre de forets pour l’acier inoxydable 0
Nombre de forets pour le bois 0
Nombre de forets pour le plastique 0
Nombre de forets pour les métaux non ferreux 0
Nombre de forets pour l’acier 0
Nombre de forets pour la pierre 0
Marque Fabory approved vendor
Type Drill Set

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R796849
UBB 500719661752
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 333817019
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.