text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de forets hélicoïdaux DIN 338 Typ W D. nominal 1-13 x 0,5 mm HSS 25 pièces PROMAT


HSS. DIN 338. Type W. Angle de pointe de 130°. Profil rectifié. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Pour les matériaux mous et à copeaux longs tels que les alliages d’aluminium (copeaux longs), le zinc, le cuivre métallurgique, la silumine, l’électron, le zamac, les plastiques (souples), le plomb et le bois Qualité industrielle

Numéro d'article 6G500028
Emballage Boîte en plastique
Diamètre (mm) 1-13
Nombre total d'outils 25
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Diamètre (mm) 1-13
Nombre total d'outils 25
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Nombre de forets pour le bois 25
Nombre de forets pour le plastique 25
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6G500028
EAN 4015448760139
UBB 500582754007
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000863919
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.