text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de forets à façonner BLACK SHARK PRO 6 pièces D. 35, 40, 50, 60, 68 mm + FISCH-TOOLS


Selon la norme DIN 7483G. Une vitesse de forage plus élevée grâce à une optimisation des arêtes de coupe. Un grand dégagement pour une parfaite évacuation des copeaux. La tige à 3 surfaces empêche le patinage de la foreuse Livraison en coffret de bois

Numéro d'article 3U816623
Emballage Carton
Système d'enregistrement Autre
Diamètre (mm) 35 - 68
Nombre total d'outils 6
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Carton
Système d'enregistrement Autre
Diamètre (mm) 35 - 68
Nombre total d'outils 6
Matière de coupe Autre
Nombre de forets pour le verre 0
Nombre de forets pour la céramique 0
Nombre de forets pour carrelage 0
Nombre de forets universels 0
Nombre de forets pour le béton 0
Nombre de forets pour l’acier inoxydable 0
Nombre de forets pour le bois 0
Nombre de forets pour le plastique 0
Nombre de forets pour les métaux non ferreux 0
Nombre de forets pour l’acier 0
Nombre de forets pour la pierre 0
Marque Fisch-tools

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U816623
EAN 9002696350538
UBB 500581896502
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 031BS0006K01
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.