text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de démarrage pour scie cloche Expert Tough D. de la scie 68 mm prof. coupe 6


Longue durée de vie lors de la découpe de trous dans différents matériaux. Avec Bosch Carbide Technology. Forme de coupe parfaite. Idéal pour les tâches difficiles. Utilisable dans le bois, le métal, l’acier inoxydable, la brique, le carrelage souple et les plastiques renforcés. À utiliser avec l’adaptateur rapide Power Change Plus

Numéro d'article 8O473053
Diamètre de l'alésage 68
Profondeur de coupe (mm) 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté au bois Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 68
Profondeur de coupe (mm) 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté au bois Oui
Marque Bosch
Type Hole Saw Starter Kit

La description

Long Life and Fast Changing! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through and keeps on cutting holes, time and again. The Bosch EXPERT Tough Material Hole Saw great all-rounder for every tradesman – because half a hole is not even worth half a hole.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O473053
EAN 4059952535968
UBB 500718681652
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608900450
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.