text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à fourches 10/10 10 pièces SW6-32 mm acier allié au chrome STAHLWILL


Clés aux dimensions métriques, clés de tailles inégales dans un étui à roulettesConception droite, position des mâchoires 15°Conception intelligente robuste, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde de STAHLWILLE garantit une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement robuste, excep

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Emballage Autre
Nombre de clés à douille 10
Nombre total d'outils 10
Largeur de clé (mm) 6 - 32
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Autre
Nombre de clés à douille 10
Nombre total d'outils 10
Largeur de clé (mm) 6 - 32
Marque Stahlwille
Type 10/10

La description

Clés aux dimensions métriques, clés de tailles inégales dans un étui à roulettesConception droite, position des mâchoires 15°Conception intelligente robuste, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde de STAHLWILLE garantit une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement robuste, exceptionnellement durableForgé par estampage, trempé et refroidi dans un bain d'huileAcier allié au chrome, chroméDIN 3110, ISO 10102Étui à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un minimum d'encombrementLogo STAHLWILLE brodé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0221.001.785
EAN 4018754080472
UBB 203120260229
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 96400307

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.