text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille TX 20 1/4 po. E E8 longueur 25 mm GEDORE


Poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium, chromé mat

Article number
Modèle Pour vis externes Torx
Longueur totale (mm) 25
Diamètre de l'alésage 10.5
Taille (TX) 8
Longueur (mm) 25
Packed per 1

Specifications

Modèle Pour vis externes Torx
Longueur totale (mm) 25
Diamètre de l'alésage 10.5
Taille (TX) 8
Longueur (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 6.5
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 15
Code Douanier 8204200000
Type Socket

Description

Poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium, chromé mat

Article numbers

Article number G2208.080.001
EAN 4010886618790
UBB 240122718390
UNSPSC 25191700
Manufacturer article nr  6187990

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.