text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille TX 19 1/2 po. E E18 longueur 40 mm GEDORE


Manuelle, poignée moletée, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé

Numéro d'article
Modèle Pour vis externes Torx
Longueur totale (mm) 40
Diamètre de l'alésage 21
Taille (TX) 18
Longueur (mm) 40
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Pour vis externes Torx
Longueur totale (mm) 40
Diamètre de l'alésage 21
Taille (TX) 18
Longueur (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Profondeur de clé (mm) 14
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 65
Code Douanier 8204200000
Type Socket

La description

Manuelle, poignée moletée, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2234.180.001
EAN 4010886619452
UBB 240122714175
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 6194500

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.