text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille ITX 20 1/4 po. TX T20 longueur 37 mm GEDORE


Poignée moletée à main, chromée, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, finition métal, avec goupille enfoncée, phosphatée

Numéro d'article
Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 38
Diamètre de l'alésage 12
Taille (TX) 20
Longueur de lame (mm) 37
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 38
Diamètre de l'alésage 12
Taille (TX) 20
Longueur de lame (mm) 37
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit Socket

La description

Poignée moletée à main, chromée, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, finition métal, avec goupille enfoncée, phosphatée

Numéros d'articles

Numéro d'article G2206.000.020
EAN 4010886619094
UBB 203122604564
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6190940

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.