text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8767 C HF TORX® 1/2 po. T45 longueur 140 mm WERA


8767 C HF TORX® Embout de vissage Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, TX 45 x 140 mmEmbout de vissage avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it e

Numéro d'article 7B776410
Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 140
Diamètre de l'alésage 23.5
Taille (TX) 45
Longueur de lame (mm) 101.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 140
Diamètre de l'alésage 23.5
Taille (TX) 45
Longueur de lame (mm) 101.5
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Marque Wera
Model 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

La description

8767 C HF TORX® Embout de vissage Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, TX 45 x 140 mmEmbout de vissage avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B776410
EAN 4013288184443
UBB 500643604449
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05003855001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.