text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8767 A HF TORX® 1/4 po. T25 longueur 100 mm WERA


8767 A HF TORX® Embout de vissage Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 1/4" , TX 25 x 100 mmEmbout de vissage avec entraînement 1/4" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code coul

Numéro d'article 7W463842
Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 100
Diamètre de l'alésage 12.5
Taille (TX) 25
Longueur de lame (mm) 83
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 100
Diamètre de l'alésage 12.5
Taille (TX) 25
Longueur de lame (mm) 83
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Marque Wera
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

La description

8767 A HF TORX® Embout de vissage Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 1/4" , TX 25 x 100 mmEmbout de vissage avec entraînement 1/4" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7W463842
EAN 4013288186881
UBB 500678962209
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003366001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.