text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
6E853237
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Jeu de clés à douille 8740 C HF 1/2 po. ouverture de clé 12 mm longueur 60 mm WE
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6E853237
Diamètre de l'alésage
23.5
Longueur (mm)
60
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
23
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
12
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre de l'alésage
23.5
Longueur (mm)
60
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
23
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
12
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Code Douanier
82079030
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6E853237
EAN
4013288183279
UBB
500643582249
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
05003826001