text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8740 A HF 1/4 po. ouverture de clé 6 mm longueur 100 mm WE


8740 A HF Embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 1/4" , 6 x 100 mmEmbout avec entraînement 1/4" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identi

Numéro d'article 8I722668
Diamètre de l'alésage 12.5
Longueur (mm) 100
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 83
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 12.5
Longueur (mm) 100
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 83
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension (mm) 6
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

La description

8740 A HF Embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 1/4" , 6 x 100 mmEmbout avec entraînement 1/4" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I722668
EAN 4013288187222
UBB 500678964858
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003338001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.