text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 52 1/2 po. 6 pans ouv. de clé 8 mm longueur 38 mm STAHLWIL


Avec AS-Drive, saisit les flancs de la vis/de l'écrou et non les bordsDe nombreuses douilles sont inutilisables parce que l'épaisseur de leur paroi rend impossible le travail dans des endroits étroits. Les douilles STAHLWILLE sont très fines et pourtant extrêmement résistantes !

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 8
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 8
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 9
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 58
Code Douanier 8204200000
Model 52 8
Type Socket

La description

Avec AS-Drive, saisit les flancs de la vis/de l'écrou et non les bordsDe nombreuses douilles sont inutilisables parce que l'épaisseur de leur paroi rend impossible le travail dans des endroits étroits. Les douilles STAHLWILLE sont très fines et pourtant extrêmement résistantes !

Numéros d'articles

Numéro d'article G0366.080.001
EAN 4018754005802
UBB 203122695497
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 03030008

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.