text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 19 EMU-20 23 pièces 1/2 po. ouverture de clé 8-32 mm nombr

Sur commande

Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Set U-20 avec cliquet réversible robuste à levier, avec déclenchement par bouton poussoir, Set U-3 avec cliquet à denture fine à changement de cadran, Dans coffret GEDORE en tôle d'acier bleue, Dimensions : 425 x 277 x 55 mm, Dimensions : 425 x 277 x 55 mm

Numéro d'article 1R368087
Emballage Cassette en métal
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 18
Nombre total d'outils 23
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Cassette en métal
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 18
Nombre total d'outils 23
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Avec cliquet Oui
Marque Gedore
Type Socket Set

La description

Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Set U-20 avec cliquet réversible robuste à levier, avec déclenchement par bouton poussoir, Set U-3 avec cliquet à denture fine à changement de cadran, Dans coffret GEDORE en tôle d'acier bleue, Dimensions : 425 x 277 x 55 mm, Dimensions : 425 x 277 x 55 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R368087
EAN 4010886930243
UBB 500632572946
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 2545837
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.