text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. 720 1/2 po. 6 pans ouv. de clé 21 mm ASW


Entraînement : 12,5 mm (1/2 pouce) à quatre pans DIN 3121. Forme G 12,5. Avec perçage pour béquille et rainure circulaire Empreinte : 6 pans. Avec profilé ménageant les vis et les écrous. En acier spécial. Surface gris acier. Huilée

Numéro d'article 8L063826
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 21
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 21
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 13
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Asw
Model 720

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L063826
EAN 4050623702528
UBB 500583516496
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 072015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.