text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. 720 1/2 po. 6 pans ouv. de clé 10 mm ASW


Entraînement : 12,5 mm (1/2 pouce) à quatre pans DIN 3121. Forme G 12,5. Avec perçage pour béquille et rainure circulaire Empreinte : 6 pans. Avec profilé ménageant les vis et les écrous. En acier spécial. Surface gris acier. Huilée

Numéro d'article 7O594283
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 8
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Asw
Model 720

Numéros d'articles

Numéro d'article 7O594283
EAN 4050623702399
UBB 500583223358
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 072002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.