text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Marteau perforateur GBH 4-32 DFR SET


Cikkszám B4350.000.070
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 900
Poids de la machine (kg) 4.7
Énergie de frappe max. (J) 4.2
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 900
Poids de la machine (kg) 4.7
Énergie de frappe max. (J) 4.2
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 32
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm) 32
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm) 90
Nombre d'impacts max. (1/min) 3600
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 800
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 5900
Code Douanier 84672191
Model GBH 4-32 DFR
Type Rotary Hammer

Cikkszámok

Cikkszám B4350.000.070
EAN 3165140463096
UBB 500504035709
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 0611332101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.