text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A2 035 Pas à Gauche

Numéro d'article
Marque Fabory
Classe 035
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Gauche (LH)
Filetage Filetage métrique

Spécifications

Marque Fabory
Classe 035
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Gauche (LH)
Filetage Filetage métrique
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Normes

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 4035
NEN 2334-B
NF E25-405-1

Produits (8)

Diamètre   Stock Prix net   S'inscrire
M5 - -
M6 - -
M8 - -
M10 - -
M12 - -
M16 - -
M20 - -
M24 - -
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.