text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Écrou hexagonal lourd MF ASME ≈B18.2.4.6M Acier ASTM A194M Brut Gr.2H

Numer artykułu
Marque Fabory
Classe Gr.2H
Matière Acier
Matière technique ASTM A194M
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Info
  • Surplats dérogent à la norme ASME B18.2.4.6M et sont conformes à la norme DIN 934. Selon la disponibilité, les écrous peuvent être fournis avec des surplats plus grands selon ASME B18.2.4.6M.

Specyfikacje

Marque Fabory
Classe Gr.2H
Matière Acier
Matière technique ASTM A194M
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Info
  • Surplats dérogent à la norme ASME B18.2.4.6M et sont conformes à la norme DIN 934. Selon la disponibilité, les écrous peuvent être fournis avec des surplats plus grands selon ASME B18.2.4.6M.

Normy

ASTM A194M

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.