text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
7N245162
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Taraud à main DIN 352 no. 3 M20 x 2,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7N245162
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7N245162
EAN
4015448418108
UBB
500583191415
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867181