text.skipToContent text.skipToNavigation

Grisport Chaussures de sécurité 803 46 S3


Numéro d'article 1V192827
Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pointure 46
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Unisexe
Taille enfant Non
Matériau de surface Cuir
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Oui
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Acier
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 Autre
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Non
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Oui
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Grisport
Model Grisport 803L Var. 21
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V192827
EAN 8713458318437
UBB 500512878405
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant 33148046
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.