text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.
Entrez en contact avec nous
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
Goupilles coniques
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
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Goupilles & clavettes
Goupilles coniques
51560
51560.025.010
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Goupille conique DIN 1 B Acier inoxydable (Inox) A1 2,5X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Info
Les goupilles coniques sont conçues pour la fixation et/ou le verrouillage par friction de deux ou plusieurs éléments individuels. La forme conique permet de déconnecter la connexion à plusieurs reprises, et lorsque les éléments sont à nouveau assemblés, leur emplacement reste aussi précis qu'auparavant, et la connexion par friction reste aussi forte qu'auparavant.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Pour les goupilles coniques avec d₁ = 20 la distance W est au choix de l'utilisateur.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.5 mm
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Info
Les goupilles coniques sont conçues pour la fixation et/ou le verrouillage par friction de deux ou plusieurs éléments individuels. La forme conique permet de déconnecter la connexion à plusieurs reprises, et lorsque les éléments sont à nouveau assemblés, leur emplacement reste aussi précis qu'auparavant, et la connexion par friction reste aussi forte qu'auparavant.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Pour les goupilles coniques avec d₁ = 20 la distance W est au choix de l'utilisateur.
Dimensions
c (max.)
0.4
d1
2.5
d2
8
d2 ≤
9
D (mm)
2.5
L (mm)
10
r ≈
2.5
W (min.)
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈2339-B
DIN
1-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
51560.025.010
EAN
8715492295125
UBB
950359180102
UNSPSC
31163205
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires