text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon d'ancrage M10X95/10


La tige d'ancrage haute adhérence FHB II-A L est en acier électrozingué. La cheville à scellement à expansion par serrage à couple contrôlé peut être mise en oeuvre avec la résine spéciale haute adhérence FIS HB ou les ampoules de résine FHB II-P et FHB II-PF HIGH SPEED. Lors du serrage de l'écrou hexagonal, les cônes de la tige d'ancrage sont tirés dan

Numéro d'article 96907FIS
Diamètre
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 133
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 12
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 133
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 12
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 95
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The FHB II-A L is a bonded anchor with torque-controlled expansion for pre-positioned and push-through installation. - When using FHB II-A L in push-through installation, the annular gap is to be filled with the injection mortar FIS HB. - The anchor rod can be set either with injection mortar FIS HB or with the capsule FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED, and is fully bonded in the drill hole. - When tightening the hexagon nut, the anchor rod cones are pulled into the mortar shell, which expands against the drill hole wall. - The styrene-free vinyl ester mortar fully seals the drill hole. - When using the resin capsule, set the anchor rod through rotating and hitting motions with a hammer drill. Use the RA-SDS setting tool, Art.-No. 62420.
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 83.79
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

La description

La tige d'ancrage haute adhérence FHB II-A L est en acier électrozingué. La cheville à scellement à expansion par serrage à couple contrôlé peut être mise en oeuvre avec la résine spéciale haute adhérence FIS HB ou les ampoules de résine FHB II-P et FHB II-PF HIGH SPEED. Lors du serrage de l'écrou hexagonal, les cônes de la tige d'ancrage sont tirés dans l'enveloppe de résine, qui s'expanse contre les parois du forage. Avec le système haute adhérence FHB II, grandes machines et constructions métalliques lourdes peuvent être fixées de façon sûre à l'intérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 96907FIS
EAN 4006209969076
UBB 500616706395
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 96907
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.