text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon d'ancrage RGM 8X150


La tige d'ancrage RG M est en acier inoxydable. La tige d'ancrage est un accessoire du système pour les différents scellements par injection ou ampoules de résine fischer. Pour les fixations isolées, l'utilisation avec l'ampoule de résine pré-dosée est particulièrement économique. En cas d'installation avec une ampoule de résine, la tige d'ancrage RG M

Numéro d'article 50293FIS
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 150
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 50
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 150
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 50
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 56.79
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

La description

La tige d'ancrage RG M est en acier inoxydable. La tige d'ancrage est un accessoire du système pour les différents scellements par injection ou ampoules de résine fischer. Pour les fixations isolées, l'utilisation avec l'ampoule de résine pré-dosée est particulièrement économique. En cas d'installation avec une ampoule de résine, la tige d'ancrage RG M est posée avec un marteau perforateur en rotation/percussion. Lors de la pose, l'ampoule est détruite et la résine est activée et mélangée. En cas d'installation avec les scellements par injection, la tige d'ancrage est insérée manuellement dans le forage en la tournant légèrement. Le système convient particulièrement pour la fixation économique de machines, constructions métalliques et pieds de poteaux à l'extérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 50293FIS
EAN 4006209502938
UBB 500616745245
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 50293
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.