text.skipToContent text.skipToNavigation

Gonjon MR MR 10


La cheville à frapper MR est une douille avec tige d'expansion en acier élecrtrozingué. La MR convient pour le montage en attente et le montage traversant. La douille sans la tige est insérée dans le forage avec un marteau. La tige est ensuite enfoncée au marteau, ce qui expanse la cheville contre les parois du forage.

Numéro d'article 50584FIS
Diamètre
Longueur de gaine (mm) 85
Largeur de clé (mm) 15
Longueur (mm) 85
Diamètre d'alésage (mm) 10
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur de gaine (mm) 85
Largeur de clé (mm) 15
Longueur (mm) 85
Diamètre d'alésage (mm) 10
Épaisseur max. de serrage (mm) 24
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 56.225

La description

La cheville à frapper MR est une douille avec tige d'expansion en acier élecrtrozingué. La MR convient pour le montage en attente et le montage traversant. La douille sans la tige est insérée dans le forage avec un marteau. La tige est ensuite enfoncée au marteau, ce qui expanse la cheville contre les parois du forage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 50584FIS
EAN 4006209505847
UBB 500616750591
UNSPSC 31161619
N° Article du fabricant 50584
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.