text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Welder Clé à visière 138 Z 600 mm


Mors en acier spécial au chrome-vanadium forgé et soudé GEDORE, Profondeur de serrage particulièrement importante, Nickelé, Levier de déverrouillage bleu isolé par immersion, Levier de déverrouillage bleu isolé par immersion

Numéro d'article G2552.000.600
Isolé Non
Adapté à Autre
Longueur totale (mm) 600
Longueur de mâchoire (mm) 400
Ouverture de mâchoire max. (mm) 400
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Adapté à Autre
Longueur totale (mm) 600
Longueur de mâchoire (mm) 400
Ouverture de mâchoire max. (mm) 400
Pinces à souder Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1300
Code Douanier 8205700000
Type Grip Wrench

La description

Mors en acier spécial au chrome-vanadium forgé et soudé GEDORE, Profondeur de serrage particulièrement importante, Nickelé, Levier de déverrouillage bleu isolé par immersion, Levier de déverrouillage bleu isolé par immersion

Numéros d'articles

Numéro d'article G2552.000.600
EAN 4010886641088
UBB 203102180353
UNSPSC 27112121
N° Article du fabricant 6410810
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.