text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8250-200 Pince combinée H 39.5mm Longueur des mâchoires bout droit Acier Chromé 200mm


Bonne action de levier pour une coupe facile, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62 - 64 HRC, Pour matériaux plats et ronds, Pour couper tous types de fils, y compris la corde à piano, 1.6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, chromé, Poignées avec manchons isolants VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60910 selon EN 60900/IEC 60900, JC = chromé, poignées à 2 composants, faces de préhension dentelées, articulation insérée, * Les surfaces/poignées bombées - c'est-à-dire à peine arrondies - empêchent les pointes de force défavorables et ponctuelles. La force est ainsi répartie uniformément sur toute la main, branches isolées VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, manchons de protection des poignées à 2 composants, acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, chromé.

Numéro d'article 1Q621661
Isolé Oui
Poids 334
Longueur (mm) 205
Isolé 1 000 V Oui
Lame saillante Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Poids 334
Longueur (mm) 205
Isolé 1 000 V Oui
Lame saillante Non
Longueur de mâchoire (mm) 39.5
Avec pince de côté Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 27
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Forgé Oui
Hauteur de tête (mm) 12.4
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Code Douanier 82032000
Model VDE 8250-200 H

La description

Bonne action de levier pour une coupe facile, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62 - 64 HRC, Pour matériaux plats et ronds, Pour couper tous types de fils, y compris la corde à piano, 1.6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, chromé, Poignées avec manchons isolants VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60910 selon EN 60900/IEC 60900, JC = chromé, poignées à 2 composants, faces de préhension dentelées, articulation insérée, * Les surfaces/poignées bombées - c'est-à-dire à peine arrondies - empêchent les pointes de force défavorables et ponctuelles. La force est ainsi répartie uniformément sur toute la main, branches isolées VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, manchons de protection des poignées à 2 composants, acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, chromé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q621661
EAN 4010886816073
UBB 500642383276
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 1550969
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.