text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 Tournevis Pozidriv PZ1 Lame 80mm Poignée à 3 composants 180mm


Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Diamètre de lame ultra réduit mais avec une sécurité mécanique et électrique t

Article number 0Q941068
Longueur de lame (mm)
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 1
Poids 100
Packed per 1

Specifications

Longueur de lame (mm) 80
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 1
Poids 100
Longueur totale (mm) 180
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Oui
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Oui
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Capuchon rotatif Oui
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Model VDE 2162

Description

Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Diamètre de lame ultra réduit mais avec une sécurité mécanique et électrique totale, Aucun problème pour atteindre les vis profondément enfoncées dans les arbres de vis, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus GEDORE, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus

Article numbers

Article number 0Q941068
EAN 4010886938409
UBB 500642610637
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  2824469
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.