text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 M Extension with Magnet 1/2 » Square Drive Chromium-Vanadium Steel 81.5mm

Numéro d'article 7G864708
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.5

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Testé selon ISO 3316 Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model SB 1990 M

La description

Pour douilles à main avec trou débouchant et carré d'entraînement selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, L'aimant de maintien fixe solidement les vis ou les écrous dans la douille, Opération d'une seule main - la vis ou l'écrou peut être vissé immédiatement avec l'insert de la clé à douille, Le champ magnétique de l'aimant de maintien maintient les vis et les écrous au centre de la douille sans contact direct, Un aimant permanent puissant retient même les grosses vis, Parfait pour les travaux dans les espaces restreints, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G864708
EAN 4010886944332
UBB 500704947992
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2905329
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.