text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 142 7 TL Pince universelle ouverture des mâchoires 37mm Poignée antidérapante Acier Chromé 7

Numéro d'article 6E938511
Traitement de surface Chromé
Poids 183
Avec dispositif de coupe Non
Largeur de tête (mm) 6.5
Finition de la poignée 2 composant

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 183
Avec dispositif de coupe Non
Largeur de tête (mm) 6.5
Finition de la poignée 2 composant
Avec fonction de dénudage Non
Avec dispositif de verrouillage Oui
Revêtement de la poignée Laqué
Marque Gedore
Model SB 142 7 TL

La description

Selon DIN ISO 8976 Forme C, avec joint de boîte et protection contre le serrage, réglage fin par bouton-poussoir, No. 142 7 = 17 positions réglables, réglage par bouton-poussoir à une main avec grande surface d'actionnement, tête de pince étroite pour les endroits difficiles d'accès, mâchoires de pince longues, surfaces de préhension décalées, auto-serrant sur les écrous et les tubes, acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, surfaces dentelées trempées par induction, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées dans l'eau bleue

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E938511
EAN 4010886935514
UBB 500704947737
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2723956
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.