text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Synspec B.V.
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
Tournevis , embout & clé mâle
Clés mâle six pans
Clés mâle six pans
G2188.025.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Tête Allen Gedore 42 EL 2,5 mm
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
GEDORE acier au vanadium 61CrSiV5, zingué, Acier au vanadium chromé 61CrSiV5, galvanisé
Description complète
Numéro d'article
G2188.025.001
Longueur totale (mm)
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
2.5
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
20.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
114.5
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
2.5
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
20.5
Avec tête sphérique
Non
Capuchon rotatif
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
5.5
Code Douanier
8204110000
Model
42 EL
Type
Hexagon Socket Key
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
GEDORE acier au vanadium 61CrSiV5, zingué, Acier au vanadium chromé 61CrSiV5, galvanisé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2188.025.001
EAN
4010886635100
UBB
203120536123
UNSPSC
27111710
N° Article du fabricant
6351030