text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Jeu de clés à douille 32 3/4 po. 6 pans ouv. de clé 19 mm longueur 51,5 mm GEDOR


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec goupille de verrouillage, Manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non standardisé

Numer artykułu
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (mm) 51.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Pakowane po 1

Specyfikacje

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (mm) 51.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 19
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 235
Code Douanier 8204200000
Model 32 19
Type Socket

Opis

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec goupille de verrouillage, Manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non standardisé

Numery artykułów

Numer artykułu G2255.190.001
EAN 4010886627013
UBB 240122069679
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6270110

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.