text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles VDE 19 10 10 MM


Avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, surplomb d'isolation de 16 - 18 mm, Dimensions 27, 30 et 32 : le diamètre d1 n'est pas normalisé, Le diamètre d1 pour les dimensions 27, 30 et 32 n'est pas normalisé.

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (mm) 54
Isolé 1 000 V Oui
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (mm) 54
Isolé 1 000 V Oui
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 65
Model 19 10
Type VDE Socket

La description

Avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, surplomb d'isolation de 16 - 18 mm, Dimensions 27, 30 et 32 : le diamètre d1 n'est pas normalisé, Le diamètre d1 pour les dimensions 27, 30 et 32 n'est pas normalisé.

Numéros d'articles

Numéro d'article G3105.100.001
EAN 4010886612255
UBB 203120580667
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6122510

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.