text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles K 37 L 70 MM


Carré d'entraînement selon DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition métallique, utiliser KB 6470 et KB 6475 à partir de 95 mm, à partir de SW 95 mm utiliser No. KB 6470 et No. KB 6475

Numéro d'article
Largeur de clé (mm) 70
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 1/2 pouce
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 70
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 38
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model K 37 L 70
Type Impact Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition métallique, utiliser KB 6470 et KB 6475 à partir de 95 mm, à partir de SW 95 mm utiliser No. KB 6470 et No. KB 6475

Numéros d'articles

Numéro d'article G2346.700.001
EAN 4010886633083
UBB 203120529110
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6330890

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.