text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles K 21 L 80 MM


Utilisation en machine, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, entraînement carré selon DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition métal en poudre, utiliser KB 6470 et KB 6475 à partir de 95 mm, * non standardisé, * non standardisé

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 80
Longueur (mm) 110
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 80
Longueur (mm) 110
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 44
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 4260
Code Douanier 8204200000
Model K 37 80
Type Impact Socket

La description

Utilisation en machine, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, entraînement carré selon DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition métal en poudre, utiliser KB 6470 et KB 6475 à partir de 95 mm, * non standardisé, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2345.800.001
EAN 4010886632895
UBB 203120527627
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6328990

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.