text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles INX 30 8 8 MM


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manipulation manuelle, poignée moletée, Chromé, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, phosphaté au manganèse, Pointe selon DIN 2325, Pointe selon DIN 2325

Numéro d'article
Longueur totale (mm) 49
Diamètre de l'alésage 17.5
Taille (TX) 7
Longueur (mm) 49
Longueur de lame (mm) 49
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 49
Diamètre de l'alésage 17.5
Taille (TX) 7
Longueur (mm) 49
Longueur de lame (mm) 49
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension (mm) 8
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 10
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 45
Code Douanier
Type Screwdriver Bit

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manipulation manuelle, poignée moletée, Chromé, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, phosphaté au manganèse, Pointe selon DIN 2325, Pointe selon DIN 2325

Numéros d'articles

Numéro d'article G2219.070.001
EAN 4010886624234
UBB 240122068846
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6242330

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.