text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles D 20 7 7MM


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manipulation, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 7
Longueur (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 7
Longueur (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 4
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 12
Model D 20 7
Type Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manipulation, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat

Numéros d'articles

Numéro d'article G2210.070.001
EAN 4010886832172
UBB 500503866435
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 1649590

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.